Nøgle til rullegaffel forkromet 34 mm

Art.-nr.: 113A.12C
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
Produkttype Skiftenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113A.12C
EAN/GTIN 3148516998606
Producentnummer 113A.12C
L-nummer L60130 513

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: God adgang til skruen = let justerbar
  • Ikke fremstående bevægelig kæbe ved maksimal åbning
  • Millimeterinddeling giver mulighed for forudindstilling af åbning
  • Skruen roterer med uret
  • Forkromet aksel, polerede hovedflader.

Egenskab:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 80,0
  • C x C1 [mm]: 25,0 x 31,0
  • C1 [mm]: 31
  • E [mm]: 10,0
  • E1 [mm]: 18,0
  • E2 [mm]: 10,2
  • E3 [mm]: 13,0
  • E4 [mm]: 10,0
  • L [mm]: 306
  • L1 [mm]: 34
  • [g]: 700

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven