Sammenklappelige vogne af aluminium

Art.-nr.: 1134
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klapvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1134
Kopier
EAN/GTIN 4017976011349
Kopier
Producentnummer 1134
Kopier
L-nummer L90080 668
Kopier
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Vogn af aluminiumsrør med aluminiumsplatform, skubbehåndtag kan foldes ind på platformen. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk (non-marking), nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Effektiv længde (mm): 900
Arbejdsfladens bredde (mm): 600
Højde på læsseflade (mm): 230
længde i alt (mm): 995
Samlet bredde (mm): 620
Samlet højde (mm): 965
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven