{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 18,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 64 mm | |
Samlet længde L | 127 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113150 18,5 | |
EAN/GTIN | 4045197586469 | |
Producentnummer | 113150 18,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E N 18,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
827,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
88,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden |
Nominel ⌀ DC | 18,5 | 18,5 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spånnotlængde Lc | 64 | 135 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 36,3 | 107,3 |