1/4″ Stiknøgleblade, DIN3126 E6.3 13 mm

Art.-nr.: 113-75 13mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113-75 13mm
EAN/GTIN 4991644502424
Producentnummer 113-75 13mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 75 mm
Mål D2: 18 mm
Længde: 8 mm
Kør: 1/4″
Udvendig sekskant
Nedtrykkelse: 13 mm
Sekskantet stik
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven