1/4″ Stiknøgleblade, DIN3126 E6.3, TORX E5

Art.-nr.: 113-50 E5
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113-50 E5
EAN/GTIN 4991644502219
Producentnummer 113-50 E5
L-nummer L60050 8407

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 50 mm
Mål D2: 7,5 mm
Længde: 4,5 mm
Kør: 1/4″
Udvendig sekskant
E5
Indvendig Torx
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven