1/4″ Stiknøgleblade, DIN3126 E6.3 14 mm

Art.-nr.: 113-150 14mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113-150 14mm
EAN/GTIN 4991644502660
Producentnummer 113-150 14mm
L-nummer L60050 6345

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 150 mm
Mål D2: 19 mm
Længde: 9 mm
Kør: 1/4″
Udvendig sekskant
Nedtrykkelse: 14 mm
Sekskantet stik
Overflade: zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven