Fiberskive QUICK CHANGE 75xR CA-P93 PE Y CA60 FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 112937
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 112937
EAN/GTIN 9003171129373
Producentnummer 112937

Betegnelse

Beskrivelse:

Den FØRSTEKLASSES CA-P93 PE Y Quick-Change fiberskive fra Tyrolit er kendetegnet ved de bedste udtagningshastigheder og en lang levetid på samme tid. Med dette produkt kan du håndtere groft slibearbejde samt afrustning og afgratning af svært tilgængelige overflader på stål og rustfrit stål på ingen tid. Den tre-lags produktstruktur kombineret med keramik af høj kvalitet garanterer lavere kornudbrud og højere kantstabilitet, hvilket giver de bedste resultater. Som alle Quick-Change produkter skinner fiberskiven med sin nemme håndtering og øger din produktivitet betydeligt i de mest krævende opgaver.

Egenskab:

  • Form: STOF quick-release disk
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : CA-P93 PE Y CA60
  • Mål (D x ENHED): 75 x R mm
  • Diameter: 75 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Maksimal aggressivitet garanterer maksimal fjernelse
  • Meget holdbart værktøj takket være tre-lags produktstruktur i kombination med keramisk korund og et kølende lag
  • Robust konstruktion sikrer lave kornudfald og meget høj kantstabilitet

Anvendelse:

  • Til grove slibeopgaver, til fjernelse af rust og afgratning af hårde, svært tilgængelige overflader af stål og rustfrit stål

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 36/40/60 for maksimal fjernelse
  • Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven