Beskrivelse:
Med Strip-IT grovrengøringsskiven til mini-vinkelsliberen kan du nemt fjerne rust, maling, maling og beskyttelse under kroppen. De porøse nylonfibre, beriget med aggressive slibemidler, står over for enhver udfordring. Samtidig forhindrer de også, at skiven bliver smurt eller tilstoppet. Strip-IT materialet skæres til skiveform og limes til nylongevindskaftet. Den røde stribe-IT grove rengøringsskive af keramik korund (A/S EX. GROB) er hårdere, mere aggressiv og stærkere end standardversionen i sort (s GROB). Denne disk giver brugeren en støjsvag, træthedsfri slibning med lav varmeudvikling.
Egenskab:
- Form: IKKE-VÆVET quick-release skive
- Materialets egnethed: Rustfrit stål, stål, plast / PVC
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : GR S GROFT
- Mål (D x ENHED): 50 x R mm
- Diameter: 50 mm
- Kornstørrelse: 20
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Støjsvag og træthedsfri slibning med lav varmeudvikling
- Nylonfiberberiget struktur sikrer aggressiv slibning
- Ingen smøring eller tilstopning af spændskiven
- Ingen ætsende komponenter
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling, maling og beskyttelse under kroppen med mini-vinkelsliberen
Anbefaling:
- Version s GROV (sort) til fint arbejde på overflader
- Version A EX. GROV (rød) for øget aggressivitet og brug på kanter
- Version s EX. GROB BLØD (brun) for maksimal fleksibilitet og reduceret vibration
Særlige kendetegn:
- Lav varmeproduktion
- Højeste aggressivitet