ML trappestige med trin, enkeltsidet adgang Aluminium anodiseret 4 trin

Art.-nr.: 11254
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 4
Antal trin inkl. platform 4
Materiale Aluminium
Trin, udførelse Trin
Tilgængelighed enkeltsidet
Produkttype Trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11254
EAN/GTIN 4031405112544
Producentnummer 011254
L-nummer L90110 207
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stationær stige lavet af aluminium
  • Ergonomisk formede trådskinner for nem håndtering
  • 80 mm dybe, rillede trin og stor platform
  • Højstyrkeboltet trin/spar-forbindelse
  • Konisk spatstyr for et sikkert stativ
  • 4-fold nittet aluminiumslederled
  • Skridsikre ledersko
  • Praktisk opbevaringsbakke
  • Fra seks niveauer: Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Trinafstand: 235 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 2950 mm
  • Højde: 1540 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: aluminium eloxeret
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Perronhøjde: 930 mm
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trinlængde: 840 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 4 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 490 mm
  • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven