Måleinstrument, endekappe med øje, ISO-version 3,5 mm, 0,005 mm

Art.-nr.: 1124A
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
    Artikelnummer 1124A
    EAN/GTIN 4946368841373
    Producentnummer 1124A

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Kompakt design, måleområde på 1 og 3,5 mm med lille diameter - metrisk. Dette er en kompakt indikator med en ydre ring på ø 40 mm, der giver dig følgende fordele: Ideel til brug i applikationer, hvor pladsen er begrænset.

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 3,5 mm
    Graduering: 0,005
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. fabriksprøvecertifikat

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven