Fiberskive HURTIG UDSKIFTNING 50xR ZA-P48 PE Y ZA60 FØRSTEKLASSES stål/rustfrit stål

Art.-nr.: 112411
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 112411
EAN/GTIN 9003171124118
Producentnummer 112411

Betegnelse

Beskrivelse:

Med den FØRSTEKLASSES Quick-Change fiberskive kan arbejde som afgratning eller afgratning på svært tilgængelige steder gøres på ingen tid. Takket være deres robuste konstruktion og et ekstra kølelag er disse værktøjer ekstremt stabile og holdbare. Få glæde af vores enkle Quick Change designskiver, der kan bruges uden brug af et monteringsværktøj.

Egenskab:

  • Form: STOF quick-release disk
  • Materialets egnethed: Stål, rustfrit stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : ZA-P48 PE Y ZA60
  • Mål (D x ENHED): 50 x R mm
  • Diameter: 50 mm
  • Kornstørrelse: 60
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Høj aggressivitet garanterer højeste lagerfjernelse
  • Meget holdbart værktøj takket være tre-lags produktstruktur i kombination med zirconiumoxid og et kølende lag
  • Robust konstruktion sikrer lave kornudfald og høj kantstabilitet

Anvendelse:

  • Til grov slibning, til fjernelse af rust og afgratning af normale og hårde overflader i svært tilgængelige områder af stål og rustfrit stål

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 24/36/40/60 for maksimal fjernelse
  • Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven