6,3 mm (1/4″) Hi-Lok-forlænger L.152 mm d.13 mm

Art.-nr.: 11240013
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11240013
EAN/GTIN 4018754012527
Producentnummer 11240013
L-nummer L60010 4612

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med låsesystem som skralde nr. 415SGH N.

Egenskab:

  • d: 13 mm
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/4″
  • Gr.: 6
  • Længde [mm): 152 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • Vægt: 66 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven