6,3 mm (1/4″) Hi-Lok-forlænger L.54 mm d.13 mm

Art.-nr.: 11240011
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
    Produkttype Forlænger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 11240011
    EAN/GTIN 4018754012503
    Producentnummer 11240011
    L-nummer L60010 4789

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med låsesystem som skralde nr. 415SGH N.

    Egenskab:

    • d: 13 mm
    • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/4″
    • Gr.: 2
    • Længde [mm): 54 mm
    • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
    • Vægt: 34 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven