Fiberskive QUICK-CHANGE 50xS A120-P01 C X FØRSTEKLASSES stål/ikke-jernholdigt metal/træ

Art.-nr.: 112298
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 112298
EAN/GTIN 9003171122985
Producentnummer 112298

Betegnelse

Beskrivelse:

Med den FØRSTEKLASSES A-P01 PE Y Quick-Change fiberskive til minivinkelsliberen kan almindelige slibeopgaver udføres på svært tilgængelige steder på ingen tid. Materialer som stål, ikke-jernholdige metaller, plast og træ er ingen udfordring for denne universelt anvendelige fiberskive, hvilket gør den til allround i din værktøjskasse. På grund af deres robuste konstruktion er disse værktøjer ekstremt stabile og holdbare. Få fordel af vores enkle, hurtige designskiver, der kan bruges uden brug af et monteringsværktøj.

Egenskab:

  • Form: STOF quick-release disk
  • Materialets egnethed: Stål, træ, plast / PVC, ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A-P01 C X A120
  • Mål (D x ENHED): 50 x s mm
  • Diameter: 50 mm
  • Kornstørrelse: 120
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Maksimal produktivitet takket være nem håndtering
  • Stærk, to-lags polyester bagside for et godt liv
  • Fås også på forespørgsel i finkornssortimentet (> 120)

Anvendelse:

  • Til generelle slibeopgaver på en lang række materialer som stål, ikke-jernholdige metaller, plast og træ
  • To forskellige beslag dækker de vigtigste monteringssystemer.

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 36/50/60 for maksimal fjernelse
  • Kornstørrelse 80/120 til efterbehandling

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven