Tagkroge til bæversten Rød pulverlakeret

Art.-nr.: 11217
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11217
EAN/GTIN 4031405112179
Producentnummer 011217

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Leveres komplet med rillede søm
  • Farvede kroge er varmgalvaniserede og pulverlakerede
  • Skal placeres i midten af spær
  • For de første ledere, min. To kroge, til hver ekstra leder min. Der kræves en krog
  • I overensstemmelse med Construction Product Ordinance (BauPVO) 305/2011 (EU) og din en 517
  • Tagkroge i henhold til din en 517 skal monteres på tage med en hældning på 22 5 til 75 grader. De skal fordeles på tagfladen som følger:
  • Øverste række < 1.0 m under højderyggen
  • Mellemrækker, hver < 5.0 m væk fra rækken ovenfor
  • Nederste række < 1.5 m over tagskråningerne målt på tagskråningen
  • Den vandrette afstand mellem sikkerhedskrogene i en række må ikke overstige 2.0 m. Skal anvendes ved udtagningshøjder over 3.0 m..

Egenskab:

  • Farvedesign: Rød pulverlakeret
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Stålbelagt
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven