{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Spidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Forbor |
Artikelnummer | 112107 6-12 | |
EAN/GTIN | 4067263117735 | |
Producentnummer | 112107 6-12 |