Gevindadaptersæt til 1- og 2-huls applikationer, M14 x 1,5

Art.-nr.: 1120751
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Gevindadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1120751
EAN/GTIN 4036976106572
Producentnummer 1120751

Betegnelse

Beskrivelse:

Adapterne med gevind gør det muligt at fjerne f.eks. gevinddæksler med 1 eller 2 gevindhuller
Nr. 1.81/10: Til afmonteringsanordning nr. 1.38/0, 1.38/1
Nr. 1.81/20: Til afmonteringsanordning nr. 1.38/2

Egenskab:

  • Tilslutningsgevind: M14x1,5 - M8 / M14x1,5 - M10 / M14x1,5 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven