Trækkrog 400 mm

Art.-nr.: 1120565
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Aftrækkerarm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1120565
EAN/GTIN 4036976113044
Producentnummer 1120565
L-nummer L60160 6277

Betegnelse

Beskrivelse:

1 krog inkl. klemmer med gennemprøvet skrueforbindelse i forskellige længder

Egenskab:

  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 36 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 6,5 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 28 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 400 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven