NC-forbor HSS-E 90°N 6 mm

Art.-nr.: 112020 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.394 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h6 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 90

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafttolerance h6
Nominel ⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h6
Spidsvinkel 90 grader
Skaft DIN 1835 B med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 20 mm
Samlet længde L 66 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,04 mm/o
Farvering uden
Produkttype Forbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 112020 6
EAN/GTIN 4045197001146
Producentnummer 112020 6

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
87
Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade iht. DIN 1835-B.
Præcist centreret slebet spids med smalt tværskær, hvilket sikrer nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Meget stabil som følge af korte spor.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bore-⌀,
(ikke generelt for borets udvendige ⌀).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven