{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skafttolerance | h6 | |
Nominel ⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Spidsvinkel | 90 grader | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 35 mm | |
Samlet længde L | 115 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Forbor |
Artikelnummer | 112000 16 | |
EAN/GTIN | 4045197001092 | |
Producentnummer | 112000 16 |