Værktøjsholder

Art.-nr.: 112-612
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
Produkttype Værkstedsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 112-612
EAN/GTIN 4000896103836
Producentnummer 112-612
L-nummer L60140 2038

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Klemme, ⌀ 12 mm, f.eks. til 863 ∙ 6,3 mm ( 1 Form. 4 in.) serie skraldespande
  • Montering på perforerede vægge med rektangulære huller
  • Nettovægt (kg): 0,09 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven