Mikrometerskrue til crimphøjder, 0-25 mm

Art.-nr.: 112-401
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 112-401
EAN/GTIN 4946368009735
Producentnummer 112-401
L-nummer L40010 503

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne mikrometerskrue med krympehøjde, med flad ambolt og spids spindel giver dig følgende fordele: Gør det muligt at måle den krympede højde for elektriske kontakter. Fremragende nøjagtighed og brug af oliebestandigt materiale til alle plastdele Fremragende modstandsdygtighed over for vand og støv (IP65) og derfor velegnet til brug i nærheden af kølesmøremidler

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 25
Skridt: 0,001 mm
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±3 µm
Vægtskala: Vægttromle og hylster satinforkromet, ø18 mm
Målekraft: 3-8
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Kassen medfølger
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batteriets levetid: Ca. 2,4 år (342-271-30), 5 år ved normal brug (342-451-20).

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven