Værktøjsholder

Art.-nr.: 112/11
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
Produkttype Værkstedsskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 112/11
EAN/GTIN 4000896104239
Producentnummer 112/11
L-nummer L60140 2194

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholdersæt
  • Til værkstedsvogne Assistent 167-3S ∙ 167T (i forbindelse med 167T26) ∙ 167XXL ∙ 177 ∙ 178 ∙ 178N ∙ 179 ∙ 179T ∙ 179-10 ∙ 179AXXL ∙ 179BIG-1 ∙ 179N ∙ 179NT ∙ 179N X ∙ 179N XL ∙ 179NXXL ∙ 179NXXL-8D ∙ 179TXXL ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 180 ∙ 180K-4 OG Assistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW ARBEJDSBÆNK
Indhold: 112-230 ∙ 260 ∙ 325 ∙ 350 ∙ 440 ∙ 450 ∙ 612 ∙ 618 ∙ 624 ∙ 830 ∙ 850
  • Montering på perforerede vægge med rektangulære huller
  • Nettovægt (kg): 0,22 kg
  • Antal værktøjer: 11

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven