Tagtrappe antracitgrå 7 trin

Art.-nr.: 11197
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 7
Materiale aluminium-belagt
Produkttype Tagstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11197
EAN/GTIN 4031405111974
Producentnummer 011197
L-nummer L90110 907

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til alle almindelige tagbelægninger og taghældninger fra 22 til 5 60 grader i henhold til din 4567-4
  • Stænger lavet af robust aluminiumsprofil
  • Trekantede trin tilpasset taghældningen med stærk bølgering for en sikker stand
  • En stor afstand mellem tagdækningen og trinnet for at beskytte mod beskadigelse af tagdækningen
  • Integrerede tilslutningssko til nem fastgørelse af et vilkårligt antal lederdele
  • Fås i naturlig aluminium og fire belægninger (murstensrød, rødbrun, brun RAL 8028, antracitgrå RAL 7016)
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 330 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 330 mm
  • Farvedesign: Antracitgrå pulverlakeret
  • Søjlehøjde: 90 mm
  • Lederlængde: 1960 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminiumbelagt
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 7 trin
  • Udførelse af trin: Vanger

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven