Vagnens mål: 1200x800mm til transportkasse 11182

Art.-nr.: 11188
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype rulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11188
EAN/GTIN 4031405111882
Producentnummer 011188

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremstillet af robuste aluminiumsprofiler
  • Til nem og bekvem håndtering af transportkasser
  • Takket være to faste hjul Ø 125 mm og to drejelige hjul Ø 125 mm med bremser er det nemt at køre
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Afmonteret, monteringsvejledning medfølger

Egenskab:

  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Rullediameter: 125 mm
  • Rolletype: 2 drejelige hjul/2 faste hjul

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven