6,3 mm (1/4″) Bitholder udvendig sekskant 10 mm L.20 mm

Art.-nr.: 11180020
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
Produkttype Bitholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11180020
EAN/GTIN 4018754154425
Producentnummer 11180020
L-nummer L60010 2431

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Indvendig sekskant 1/4″
  • Din 3126 form D 6,3/ISO 1173 form D 6,3
  • 10 mm udvendig sekskant til brug i værktøj med 10 mm indvendig sekskant eller indvendig dobbelt sekskant (f.eks. dobbeltsamlenøgle FLEXI, T-samlenøgle, topnøgle, skralderenøgle osv.)
  • Unbrakonøgle med ringtrykfjeder
  • Bits er nemme at sætte i, klikkes sikkert på plads og kan nemt trækkes ud igen
  • HPQ®-specialstål

Egenskab:

  • d: 11,6 mm
  • Udvendig sekskant (tommer): 3/8″
  • Udvendig sekskant (mm): 10 mm
  • Længde [mm): 20 mm
  • Udgang sekskant indvendig (mm): D 6,3 mm
  • Udgang sekskantet indvendig (tommer): 1/4″
  • Vægt: 11 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven