Stang med højderyg

Art.-nr.: 11179
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11179
EAN/GTIN 4031405111790
Producentnummer 011179
L-nummer L90110 930
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til landingsstiger med trin 30 x 30 mm
  • Til hurtige reparationer af tag og pejs
  • Højderyggens beslag er monteret på trinene på landingslejderne. Med hjulene kan stigen nemt rulles til højderyggen, vendes om og fastgøres sikkert
  • Lavet af aluminium

Egenskab:

  • Bredde: 460 mm
  • Længde: 805 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Rullediameter: 125 mm
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven