Forlænger

Art.-nr.: 1117-16
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1117-16
EAN/GTIN 4000896003242
Producentnummer 1117-16
L-nummer L60140 523

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kør med udløserbolt til stiklåsning, udgang med stiklåsning
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 25 mm (1 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 25 mm (1″)
  • Mål / længde: 400 mm
  • Nettovægt (kg): 1,9 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven