Husholdnings stige dobbeltsidet adgang 2x6 trin

Art.-nr.: 11166
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 2×6
Materiale Aluminium
Trin, udførelse Trin
Tilgængelighed Dobbeltsidet
Produkttype Trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11166
EAN/GTIN 4031405111660
Producentnummer 011166
L-nummer L90110 664
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Husholdnings manager lavet af aluminium
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • Skridsikre ledersko
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
  • Godkendt og egnet til professionel brug
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Disse produkter er dækket af den lovpligtige garanti

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3300 mm
  • Højde: 1290 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Perronhøjde: 1300 mm
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Antal trin/trin: 2x6 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven