Enkel stige 350 mm bred uden tværstang 10 trin

Art.-nr.: 11150
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Enkeltstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11150
EAN/GTIN 4031405111509
Producentnummer 011150
L-nummer L90110 261

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 350 mm
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 4100 mm
  • Udvendig bredde: 350 mm
  • Kolonnebredde: 24,5 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Lederlængde: 3000 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Hældning: 70 °
  • Skridsikker: Aluminium riflet
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 10 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven