{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | R | |
Tolerance, nom. ⌀ | k12 | |
Forsænkningsvinkel med radius | 60 grader | |
Skæreretning | højre | |
Skaft | Cylinderskaft med h7 | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
Nominel ⌀ DC | 3,15 mm | |
Til emne-⌀ | 30 − 40 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h7 | |
s- 0,1 | 6,95 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Centrerbor |
Artikelnummer | 111450 3,15 | |
EAN/GTIN | 4045197000736 | |
Producentnummer | 111450 3,15 |