Stabelbare transportkasser

Art.-nr.: 11136
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Transport- og stabelbeholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11136
EAN/GTIN 4031405111363
Producentnummer 011136
L-nummer L90110 715

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Transportkasse af aluminium
  • Universelt anvendelig til transport og opbevaring af f.eks. værktøj og måleinstrumenter, sportstilbehør, hobbyredskaber, foto- eller campingudstyr
  • Robust og stabil takket være rundperler og flere nittede hængsler
  • Tætning hele vejen rundt i kantprofilen for at beskytte mod støv og fugt
  • Hængslede låse i rustfrit stål med en anordning til hængelås eller cylinderlås
  • Sikker stabling takket være slagfaste plastikhjørner
  • Nem transport takket være ergonomiske bærehåndtag og valgfri coaster
  • Disse produkter er dækket af den lovpligtige garanti

Egenskab:

  • Bredde: 395 mm
  • Højde: 290 mm
  • Indvendig bredde: 350 mm
  • Indvendig højde: 245 mm
  • Indvendig længde: 550 mm
  • Længde: 590 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Volumen: 47 l

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven