Minibit-ratchet, fin tand L.90 mm

Art.-nr.: 11133030
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11133030
EAN/GTIN 4018754291373
Producentnummer 11133030
L-nummer L60010 6538

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 90 mm kort design
  • kan omskiftes
  • 80 tænder
  • Med stålhåndtag
  • Indvendig sekskant 1/4″
  • DIN 3126/ISO 1173 FORMULAR D 6,3
  • Til 1/4″ bit skruetrækkerindsatser
  • Unbrakonøgle med ringtrykfjeder
  • Bits er nemme at sætte i, klikkes sikkert på plads og kan nemt trækkes ud igen
  • Til arbejde i trange rum, med en arbejdsvinkel på kun 4,5 grader
  • Fod-forebyggende ved skrueløst design

Egenskab:

  • a: 11 mm
  • Indvendig sekskant på drev (tommer): 1/4″
  • Længde [mm): 90 mm
  • Antal tænder: 80
  • Vægt: 70 g
  • Bredde mm (b): 22,5 mm
  • Arbejdsvinkel: 4.5 °

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven