Husholdningsstige med ensidig adgang 6 trin

Art.-nr.: 11127
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Antal trin inkl. platform 6
    Trin, udførelse Stufe
    Tilgængelighed einseitig
    Produkttype Trappestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 11127
    EAN/GTIN 4031405111271
    Producentnummer 011127
    L-nummer L90110 665

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Husholdnings manager lavet af aluminium
    • 80 mm dybe, rillede trin og stor platform
    • Skridsikre ledersko
    • Fra fem niveauer: Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester
    • Godkendt og egnet til professionel brug
    • Maksimal belastning: 150 kg
    • Disse produkter er dækket af den lovpligtige garanti

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 3220 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Helt samlet
    • Perronhøjde: 1220 mm
    • Skridsikker: Aluminium riflet
    • Standplatform tælles som et trin: Ja
    • Antal trin/trin: 6 trin
    • Trin/trindybde: 80 mm
    • Udførelse af trin: Trin
    • Tilladt som arbejdsplads (TRBS 2121 del 2): Ja

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven