Centrerbor HSS A venstre, ubelagt, Nominel ⌀ DC k12: 3,15mm

Art.-nr.: 111250 3,15
Rabat
75,24 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
465 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC k12 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 333
  • Type: A
  • Tolerance, nom. ⌀: k12
  • Vinkel på forsænker: 60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 333
Type A
Tolerance, nom. ⌀ k12
Vinkel på forsænker 60 grader
Skæreretning Venstre
Skaft Cylinderskaft med h7
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Nominel ⌀ DC 3,15 mm
Til emne-⌀ 30 − 40 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Skafttolerance h7
Samlet længde L 50 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Produkttype Centrerbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 111250 3,15
EAN/GTIN 4045197000491
Producentnummer 111250 3,15

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet og efterslebet i et stykke.
Venstreskær, spiralnotet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven