Tagtrappe aluminium natur 7 trin

Art.-nr.: 11112
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Tagstige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 11112
    EAN/GTIN 4031405111127
    Producentnummer 011112
    L-nummer L90110 547

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til alle almindelige tagbelægninger og taghældninger fra 22 til 5 60 grader i henhold til din 4567-4
    • Stænger lavet af robust aluminiumsprofil
    • Trekantede trin tilpasset taghældningen med stærk bølgering for en sikker stand
    • En stor afstand mellem tagdækningen og trinnet for at beskytte mod beskadigelse af tagdækningen
    • Integrerede tilslutningssko til nem fastgørelse af et vilkårligt antal lederdele
    • Fås i naturlig aluminium og fire belægninger (murstensrød, rødbrun, brun RAL 8028, antracitgrå RAL 7016)
    • Trinafstand: 280 mm
    • Trådbredde: 330 mm
    • Maksimal belastning: 150 kg

    Egenskab:

    • Udvendig bredde: 330 mm
    • Farvedesign: Alu naturlig
    • Søjlehøjde: 90 mm
    • Lederlængde: 1960 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
    • Trin-/trinafstand: 280 mm
    • Antal trin/trin: 7 trin
    • Udførelse af trin: Vanger

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven