Multifunktionsstige 4-delt stige med nivello® tværstang 4x4 trin

Art.-nr.: 11111
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Antal trin 4×4
Materiale Aluminium
Produkttype Universalstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 11111
EAN/GTIN 4031405111110
Producentnummer 011111
L-nummer L90110 131
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universalstige i aluminium med trin
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Kan bruges som stående- og landingsstige
  • Optimal driftssikkerhed takket være seks automatisk låsende stålhængsler
  • Nivello-trusser for ekstra sikker stand og opstigning (på begge sider medfølger løst)
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 350 mm
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Bemærk: Kan ikke anvendes i arbejdsstativ og vægafstandsposition i henhold til din en 131-4

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 5850 mm
  • Udvendig bredde: 350 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 58 mm
  • Lederlængde som landingsleder: 4750 mm
  • Stigens længde som trappestige: 2300 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Trinlængde som trinstige: 1550 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 4x4 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven