6,3 mm (1/4″) Hi-Lok-skralde, fin tand WA.4,5 ° L.117 mm

Art.-nr.: 11110010
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11110010
EAN/GTIN 4018754282920
Producentnummer 11110010
L-nummer L60010 6246

Betegnelse

Beskrivelse:

  • kan omskiftes
  • 80 tænder
  • patenteret
  • Med aksial boring gennem den drejede del og låsning af indsatserne
  • Til at skrue Hi-Lok bolte i luftfartsindustrien
  • Til arbejde i trange rum, med en arbejdsvinkel på kun 4,5 grader
  • Fod-forebyggende ved skrueløst design

Egenskab:

  • a: 10,7 mm
  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/4″
  • Længde [mm): 117 mm
  • Antal tænder: 80
  • Vægt: 88 g
  • Bredde mm (b): 22,6 mm
  • Arbejdsvinkel: 4.5 °

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven