Mikrometerskrue med små måleflader, 0-25 mm, 2 mm måleflade

Art.-nr.: 111-215
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
    Måleværktøj analog
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 111-215
    EAN/GTIN 4946368009179
    Producentnummer 111-215
    L-nummer L40010 1656

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    T-not-mikrometerskrue forenkler målingen af noter og støbte dele. De giver dig følgende fordele: Med offset-måleflader til måling af noter, indstik, fittings osv.

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 0 - 25
    Graduering: 0,01 mm
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±3 µm
    Vægtskala: vægttromle og hylster satinforkromet, Ø 18 mm
    Målekraft: 5-10
    Tommer/metrisk: Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven