Mikrometerskrue med små måleflader, 250-275 mm, 3 mm måleflade

Art.-nr.: 111-125
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 111-125
EAN/GTIN 4946368008912
Producentnummer 111-125
L-nummer L40010 8488

Betegnelse

Beskrivelse:

T-not-mikrometerskrue forenkler målingen af noter og støbte dele. De giver dig følgende fordele: Med offset-måleflader til måling af noter, indstik, fittings osv.

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 250 - 275
Graduering: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±6 µm
Vægtskala: vægttromle og hylster satinforkromet, Ø 18 mm
Målekraft: 5-10
Leveret: Inklusive kasse, indstillingsstandard (fra 1″ og opefter), nøgle, inspektionscertifikat (0-2″ område).
Masse: 215
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. boks, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven