Reducer

Art.-nr.: 1107S
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
Produkttype Forbindelsesled

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1107S
EAN/GTIN 4000896002733
Producentnummer 1107S
L-nummer L60140 2265

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reducer indvendigt kvadratisk drev 25 = 1 cm → ydre firkantdrev 20 =3forkert4
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • DIN 3121
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 25 mm (1 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 20 mm (3/4″)
  • Mål / længde: 70 mm
  • Nettovægt (kg): 0,57 kg
  • Til maskindrift

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven