Værktøjsvogn

Art.-nr.: 11052
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11052
EAN/GTIN 4017976210506
Producentnummer 11052
L-nummer L90080 1159

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til transport af tungt udstyr på jævnt underlag og især på trapper. Svejset stålrørskonstruktion, pulverlakeret blå RAL 5007. Bred gummipude, skridsikker belægning på skovlen. Støttehjul i massivt gummi med bremser. Styret er højdejusterbart og kan drejes 180°. Dette gør det muligt at justere håndtagets position optimalt til enhver transportposition. Spændebånd til sikring af lasten. Trappestjerner med 3 massive gummihjul, hver blågrå ″afsmitningsfri″ 160 x 40 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Skovlbredde (mm): 550
Skovldybde (mm): 190
Samlet bredde (mm): 700
Samlet højde (mm): 1300
Dæk: massivt gummi
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven