Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Vogn til tungt udstyr til transport af store byrder som f.eks. kedler på jævnt underlag og især på trapper. Meget robust svejset stålrørskonstruktion, pulverlakeret blå RAL 5007. Udstyr med brede gummiprofiler, spand med skridsikker belægning. Fuldt udstyret med: Store luftgummihjul 300x100 mm, nav med rullelejer. Med trappestjerner, hver med 3 blågrå massive gummihjul 160 x 40 m. Pneumatiske hjul og trappestjerner kan anvendes skiftevis på den ene aksel. Med støttehjul af massivt gummi 160 x 40 mm, ″afsmitningsfri″. Dette gør vognen let at køre, når den er sænket. Låseanordning på støttehjulene. Dette gør det muligt at bruge støttehjulene som bremser, når man går ned ad trapper. Styret er højdejusterbart og kan drejes 180°. Dette gør det muligt at justere håndtagets position optimalt til enhver transportposition. Med bærestav og spændebånd til sikring af lasten.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Skovlbredde (mm): 550
Skovldybde (mm): 190
Samlet bredde (mm): 700
Samlet højde (mm): 1300
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 300 x 100