Glasrensestige med trin med nivello® traverse 4-sektion

Art.-nr.: 11023
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
    Produkttype Vinduespudsestige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 11023
    EAN/GTIN 4031405110236
    Producentnummer 011023

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Aluminiumskrænge til glasrenser
    • Stabile rektangulære rørspars
    • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
    • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
    • Fastgør stikket med ekstra kroglås
    • Topstige med ruller og slidstærkt gummi med kileudskæring
    • Nedre stige med nivello-tværskinne for et ekstra sikkert stativ og opstigning (medfølger løst)
    • Trinafstand: 280 mm
    • Maksimal belastning: 120 kg

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 8000 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 73 mm
    • Lederlængde: 7490 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 120 kg
    • Maks. Standehøjde: 5865 mm
    • Installation påkrævet: Helt samlet
    • Hældning: 70 °
    • Øverste udvendige bredde: 128 mm
    • Trin-/trinafstand: 280 mm
    • Trin/trinhøjde: 30 mm
    • Trin/trindybde: 30 mm
    • Tværskinnebredde: 900 mm
    • Udførelse af trin: Vanger
    • Nederste udvendige bredde: 900 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven