1/4″ QR-stiknøgleforlænger L.330mm

Art.-nr.: 11011513
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
Artikelnummer 11011513
EAN/GTIN 4018754325344
Producentnummer 11011513
L-nummer L60010 7590

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med indbygget quick-change QR knap
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • Med kuglelås
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
  • d: 11,6 mm
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/4″
  • Gr.: 13
  • Længde [mm): 330 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • Vægt: 140 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven