1/4″ QR-stikforlænger L.150mm

Art.-nr.: 11011506
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
    Artikelnummer 11011506
    EAN/GTIN 4018754324583
    Producentnummer 11011506
    L-nummer L60010 7450

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med indbygget quick-change QR knap
    • DIN 3123 / ISO 3316
    • Med kuglelås
    • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

    Egenskab:

    • Legering: Kromlegeret stål, forkromet
    • d: 11,6 mm
    • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/4″
    • Gr.: 6
    • Længde [mm): 150 mm
    • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
    • Vægt: 70 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven