6,3 mm (1/4″) QuickRelease-forlænger L.102 mm d.11,6 mm

Art.-nr.: 11011006
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11011006
EAN/GTIN 4018754196128
Producentnummer 11011006
L-nummer L60010 4367

Betegnelse

Beskrivelse:

  • QuickRelease: Skralde, håndtag, forlængelser og kardanled med sikkerhedslås fra én enhed!
  • DIN 3123 / ISO 3316

Egenskab:

  • d: 11,6 mm
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/4″
  • Gr.: 4
  • Længde [mm): 102 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • Vægt: 49 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven