6,3 mm (1/4″) Forlænger m.wobble-drive L.254 mm d.11,6 mm

Art.-nr.: 11010020
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 11010020
EAN/GTIN 4018754103812
Producentnummer 11010020
L-nummer L60010 3475

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejevinkel op til 8 grader til hver side
  • maks. Belastning 40 N·m.

Egenskab:

  • d: 11,6 mm
  • Udvendigt firkantet drev (tommer): 1/4″
  • Gr.: 10
  • Længde [mm): 254 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/4″
  • Vægt: 110 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven