MARTOR Kniv SECUNORM SMARTCUT 110100 , løs

Art.-nr.: 110100.08
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
Produkttype Sikkerhedskniv

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 110100.08
EAN/GTIN 4002632916588
Producentnummer 110100.08
L-nummer ZSL030 3

Betegnelse

Beskrivelse:

Sådan kan et skæreværktøj være smart. Med rustfrit blad.
Hvis du holder sikkerhedskniven i hånden, vil du straks vide, hvorfor der lægges vægt på SMART. For eksempel er Smart let og kompakt. Eller at det er egnet til næsten alle skærematerialer. Smart er også, at selv et så lille format er udstyret med en automatisk klinge tilbagetrækning. Og smart er ikke mindst dens store popularitet som en attraktiv reklamekniv.
  • Grundmateriale:
    Kunststof

  • SECUNORM SMARTCUT er en engangskniv. Det betyder for dig: Ingen risiko for personskade ved udskiftning af kniven. Derudover kan bladet ikke gå tabt i produktionsprocessen.
  • Dobbeltsidet skyder
    med højre? Med venstre? Dette spørgsmål opstår ikke. Fordi vi har udstyret SECUNORM SMARTCUT med en skyder, der er tilgængelig fra begge sider. Vælg selv!
  • Med en let
    vægt på kun 17 g er SECUNORM SMARTCUT en ægte letvægt. Dette hjælper dig også med at skære hurtigt og effektivt. Uden hånd og arm trætte.
  • Perfekt håndtering
    produktet ser ikke kun praktisk ud. Dens lille afrundede håndtag passer faktisk meget godt i hånden. Mere end det: For at forhindre, at tommelfingeren glider, er skyderen udstyret med riller.
  • Tab ikke
    så KOMPAKT SECUNORM SMARTCUT er - du behøver ikke undvære en øje til fastgørelse og transport.
  • Vigtigste skærematerialer:
    Wrap, stræk, krympefolie klæbebånd pap: Op til 2-lags film og papirspind



  • Skæring ansøgning:
    Åben tape
    klip wrap eller strækfilm klip
    åben / dække pap sidelæns

Egenskab:

  • Greb: 2-sidede skydere
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Høj sikkerhed (SECUNORM)
  • Sikkerhedsteknologi II: Automatisk klingetilbagetrækning
  • Transportlås: Nej.
  • Udløser: Tommelfingre
  • Ergonomi: Særligt ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 11, 6 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Karton: Op til 2 lag, karton: 1-lags, wrap, stræk, krympefolie, tape, Film- og papirspind, garn, snor
  • Skæring ansøgning: Åbn klæbebåndet, klip wrap eller strækfilm, klip papet åbent / dække siderne
  • Slidstyrke: Enkel slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Bladets udgangslængde (maks.): 13, 7 mm
  • Bladtykkelse (engangskniv): 0, 63
  • Bladtykkelse (engangskniv) (enhed): Mm
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Nej.
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): TÜV-/VPA-testet

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven