Nøgle ∙ 12-spids

Art.-nr.: 1100Z-50
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1100Z-50
EAN/GTIN 4000896002559
Producentnummer 1100Z-50

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort design
  • Med rifling
  • Med låsebolt til stiklåsning
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 25 mm (1 in.)
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 50 mm
  • Mål / længde: 74 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 68 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 48 mm
  • Nettovægt (kg): 0,81 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven